CONDOR Korkean näkyvyyden polyesteriluokan 2 liivit


Condor 4CW -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit ovat ihanteellisia työntekijöiden turvallisuuden kannalta, koska ne mahdollistavat työntekijöiden tunnistamisen etäältä, vähentävät onnettomuusriskiä ja parantavat yleistä turvallisuutta työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään rakennustyömailla, kunnallis- ja kunnossapitotöissä sekä tietöissä ja liikenteenohjauksessa....Lue lisää

Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Dielektrinen vetoketju , Sopii rinnan kokoon: 68 " , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Pituus: 28.5 " , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 2 Sisällä , Koko: 4XL
TyyliMalliVäriRaita väriHinta (ei alv)
A
4CWC6
LimeOranssi / hopea€67.12
B
4CWD3
OranssiKalkki / hopea€66.07

Korkean näkyvyyden polyesteriluokan 2 liivit

Condor 4CW -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit ovat ihanteellisia työntekijöiden turvallisuuden kannalta, koska ne mahdollistavat työntekijöiden tunnistamisen etäältä, vähentävät onnettomuusriskiä ja parantavat yleistä turvallisuutta työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään rakennustyömailla, kunnallis- ja kunnossapitotöissä sekä tietöissä ja liikenteenohjauksessa.

Ominaisuudet

  • Nämä liivit on valmistettu kestävästä polyesterimateriaalista niiden lujuuden ja korkean kulumisenkestävyyden vuoksi vaativissa työympäristöissä.
  • Niissä on kontrastivärinen heijastava raitareunus, joka takaa erinomaisen näkyvyyden sekä päivällä että hämärässä.
  • Nämä liivit on varustettu vetoketjulla, mikä mahdollistaa helpon ja turvallisen kiinnityksen työskentelyn aikana.
  • Ne täyttävät ANSI/ISEA-standardin, joka on korkean näkyvyyden vaatteiden tunnustettu turvallisuusstandardi.
  • Liivin takana on U-raitakuvio, joka lisää näkyvyyttä eri kulmista ja parantaa käyttäjän turvallisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?