Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M9174C1025 Paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb | AH3XAT 33P740

HONEYWELL M9174C1025 Paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb

Varastossa
Tuote: AH3XAT Malli: M9174C1025Ristiviite: 33P740

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,705.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluujalkaan asennettu toimilaite, 75 lb
Sopii tuotemerkkiinHoneywell

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.222
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HONEYWELL M7284Q1009 Jousiton ja -jalkatoimilaite, 24 VAC, NEMA 3 | AH3XAM 33P721 M7284Q1009Paluukäyttöinen toimilaite, 150 paunaa€2,821.38
HONEYWELL M9174B1027 paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb | AH3XAR 33P739 M9174B1027Paluujalkaan asennettu toimilaite, 75 lb€2,555.06
HONEYWELL M9184F1034 paluujalkaan asennettu toimilaite, 150 lbs. | CJ3EKX 33P745 M9184F1034Paluukäyttöinen toimilaite, 150 paunaa€3,117.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M9174C1025 Paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb
€2,705.68 / yksikkö