Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56 / 07011 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa PVC | AC9MNP 3HL40

VULCAN N56/07011 J tyyppi umpilanka pituus 100 jalkaa PVC

Varastossa
Tuote: AC9MNP Malli: N56/07011Ristiviite: 3HL40
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
€86.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin J kiinteä lanka
Ympäristön lämpötila Alue221-astetta F
EristysPVC
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiTyyppi J
KäytettyLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (221)
    • Käytetään (hapettavassa, pelkistävässä, inertissä tai tyhjiössä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueEristysHinta
VULCAN N56 / 07006 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa | AC9MNM 3HL37 N56 / 07006900-astetta FLasipunos€265.07
VULCAN N56 / 07009 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa Ptfe | AC9MNN 3HL39 N56 / 07009500-astetta FPTFE€186.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/07011 J tyyppi umpilanka pituus 100 jalkaa PVC
€86.24 / yksikkö