Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N56 / 07006 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa | AC9MNM 3HL37

VULCAN N56/07006 J tyyppi umpilanka, pituus 100 jalkaa lasi

Varastossa
Tuote: AC9MNM Malli: N56/07006Ristiviite: 3HL37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin J kiinteä lanka
Ympäristön lämpötila Alue900-astetta F
EristysLasipunos
Pituus100ft.
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiTyyppi J
KäytettyLämpötilan tunnistaminen, mukaan lukien lääketiede, pakkaus, muovaus, ruokapalvelu ja teolliset prosessit
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (900)
    • Käytetään (hapettavassa, pelkistävässä, inertissä tai tyhjiössä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueEristysHinta
VULCAN N56 / 07009 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa Ptfe | AC9MNN 3HL39 N56 / 07009500-astetta FPTFE€186.80
VULCAN N56 / 07011 J-tyypin kiinteän langan pituus 100 jalkaa PVC | AC9MNP 3HL40 N56 / 07011221-astetta FPVC€86.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N56/07006 J tyyppi umpilanka, pituus 100 jalkaa lasi
€265.07 / yksikkö