Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN E-OSF-1514-350A matalaprofiilinen kotelolämmitin 350w 120v | AC9MEA 3HK16

VULCAN E-OSF-1514-350A matalaprofiilinen kotelon lämmitin 350w 120v

Varastossa
Tuote: AC9MEA Malli: E-OSF-1514-350ARistiviite: 3HK16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen kotelolämmitin
Korkeus1.875 "
Pituus15.625 "
Asennusmitta14.875 "
Kiinnitysreiät OC5 / 16 "
Vaihe1
TermostaattiEi eristetty
Jännite120
Watts350
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusmittaWattsHinta
VULCAN E-OSF-1510-200A matalaprofiilinen kotelolämmitin 200w 120v | AC9MDZ 3HK15 E-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "200€138.77
VULCAN E-OSF-1517-450A matalaprofiilinen kotelolämmitin 450w 120v | AC9MEB 3HK17 E-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "450€160.98
VULCAN E-OSF-1523-700A matalaprofiilinen kotelolämmitin 700w 120v | AC9MEC 3HK18 E-OSF-1523-700A25.375 "24.625 "700€195.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN E-OSF-1514-350A matalaprofiilinen kotelon lämmitin 350w 120v
€138.17 / yksikkö