Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN E-OSF-1523-700A matalaprofiilinen kotelolämmitin 700w 120v | AC9MEC 3HK18

VULCAN E-OSF-1523-700A matalaprofiilinen kotelon lämmitin 700w 120v

Varastossa
Tuote: AC9MEC Malli: E-OSF-1523-700ARistiviite: 3HK18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen kotelolämmitin
Korkeus1.875 "
Pituus25.375 "
Asennusmitta24.625 "
Kiinnitysreiät OC5 / 16 "
Vaihe1
TermostaattiEi eristetty
Jännite120
Watts700
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusmittaWattsHinta
VULCAN E-OSF-1510-200A matalaprofiilinen kotelolämmitin 200w 120v | AC9MDZ 3HK15 E-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "200€127.79
VULCAN E-OSF-1514-350A matalaprofiilinen kotelolämmitin 350w 120v | AC9MEA 3HK16 E-OSF-1514-350A15.625 "14.875 "350€130.97
VULCAN E-OSF-1517-450A matalaprofiilinen kotelolämmitin 450w 120v | AC9MEB 3HK17 E-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "450€156.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN E-OSF-1523-700A matalaprofiilinen kotelon lämmitin 700w 120v
€190.31 / yksikkö