Termostaatti VULCAN 1A2D5 | AD7EZP 4E273

VULCAN 1A2D5 termostaattipatruuna

Tuote: AD7EZP Malli: 1A2D5Ristiviite: 4E273

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V1A
Ohjausalue100 astetta 500 astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V1A
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus1.625 "
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisäsyvyys (1-7 / 16 ")
    • Vaippa Dia. (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN 1A2D5 termostaattipatruuna