VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP haarukkavaunu, kaupan oikeudellinen asteikko, 27 x 46 tuuman koko | CE3ELQ

VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Haarukkavaunu, Trade Legal -vaaka, koko 27 x 46 tuumaa

Tuote: CE3ELQ Malli: PM-2746-TL-SCL-LP
€4,132.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotKyllä
Akun tyyppiLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla
Koko5000 lbs.
Rullamateriaalipolyuretaani
Väripunainen
Syvyys61 "
Haarukan korkeus laskettu2.8 "
Haarukan korkeus nostettu7"
Haarukan pituus46 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus45 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus45 "
Nostokorkeus max.7"
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus4.2 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys3"
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Jännite1.2V
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAkun tyyppiSyvyysRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.LeveysHaarukan pituusHinta
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro haarukkavaunu vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, 22-3/8 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XFX PM-2048-SCL-LPTeräsAA-alkalinen-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd Haarukkatrukkivaaka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 22-3/8 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTTeräsAA-alkalinen64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
VESTIL PM-2748-SCL-LP Haarukkavaunu digitaalisella vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XGE PM-2748-SCL-LPTeräsAA-alkalinen66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,106.42
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Haarukkavaunu vaa'alla ja tulostimella, 5000 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTTeräsAA-alkalinen66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,505.74
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Haarukkavaunu, kaupallinen lakiasteikko, 21 x 46 tuuman koko | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPTeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
Tarjouspyyntö
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT -asteinen haarukkavaunu, Trade Legal, 21 x 46 tuuman koko | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAlumiini-------€4,740.62
Tarjouspyyntö
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT haarukkavaunu, kaupan laillisen mittakaavan tulostin, 27 x 46 tuuman koko | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTTeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Haarukkavaunu, Trade Legal -vaaka, koko 27 x 46 tuumaa
€4,132.02 / yksikkö