Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 990NL X 3216 R US26D Night Salpa Vedä Night Salpa 99 -sarja | AE2EMH 4WY63

VON DUPRIN 990NL X 3216 R US26D Yösalpa Veto Yösalpa 99-sarja

Varastossa
Tuote: AE2EMH Malli: 990NL X 3216 R US26DRistiviite: 4WY63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYö salpa vedä
ADA-yhteensopivaEi
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
VON DUPRIN 990NL-R / V US26D Night Latch Pull -vetokäsi, käsittelemätön hopea | AH9LMK 40JF28 990NL-R / V US26D1.75 "€497.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 990NL X 3216 R US26D Yösalpa Veto Yösalpa 99-sarja
€568.14 / yksikkö