SOLBERG FS-sarjan äänenvaimennin


Suodattaa
Suunnittelu: Äänenvaimentimen putki , Suodattimen tehokkuus: Yli 99% , Suodata media: Polyesteri , Suodattimen luokitus: 5 mikronia , Kotelon materiaali: Hiiliteräs , Melunvaimennusluokitus NRR: 5-15 dB , Temp. Alue: -15 - 220 F
TyyliMalliHalkaisijaKorkeuseräMax. VirtauspistorasiaHinta (ei alv)
A
FS-231P-200
10 "12.25 "Suodattimen äänenvaimennin135 cfm2 (M) NPT€251.69
A
FS-231P-250
10 "12.5 "Suodattimen äänenvaimennin195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€250.35
B
FS-275P-400
16 "14 "Suodattimen äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€610.47
B
FS-275P-600
16 "15 "Suodattimen äänenvaimennin1100 cfm6 (M) NPT€672.05
C
FS-275P-400F
16 "14 "Suodattimen äänenvaimennin520 cfm4 Laippa€613.31
B
FS-235P-300
16 "13 "Suodattimen äänenvaimennin300 cfm3 (M) NPT€496.76
B
FS-275P-500
16 "14 "Suodattimen äänenvaimennin800 cfm5 (M) NPT€623.67
C
FS-275P-500F
16 "14 "Suodattimen äänenvaimennin800 cfm5 Laippa€755.06
C
FS-275P-600F
16 "15 "Suodattimen äänenvaimennin1100 cfm6 Laippa€815.51
D
FS-235P-400
16 "14 "Äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€526.21
E
FS-377P-800F
22 1 / 2 "23 "Suodattimen äänenvaimennin1800 cfm8 Laippa€2,006.33
E
FS-377P-600F
22 1 / 2 "22 "Suodattimen äänenvaimennin1100 cfm6 Laippa€1,940.72
F
FS-385P-1000F
28 1 / 2 "23 "Suodattimen äänenvaimennin3300 CFM10 Laippa€2,780.74
G
FS-485P-1000F
28 1 / 2 "31 "Suodattimen äänenvaimennin3300 CFM10 Laippa€3,360.71
F
FS-385P-800F
28 1 / 2 "23 "Suodattimen äänenvaimennin1800 cfm8 Laippa€2,753.56
G
FS-485P-1200F
28 1 / 2 "31 "Suodattimen äänenvaimennin4700 CFM12 Laippa€3,632.74

FS-sarjan äänenvaimennin

Solberg FS -sarjan suodatinäänenvaimentimia käytetään ylläpitämään imuilman puhtautta, mikä parantaa laitteiden suorituskykyä ja vähentää huoltotarvetta kompressoreissa, puhaltimissa, tyhjiöpumpuissa ja muissa koneissa, joissa on ilmanottojärjestelmä. Näitä FS-sarjan suodatinäänenvaimentimia on saatavana sekä kierre- että laippaliitännöissä helppoa asennusta ja turvallista kiinnitystä varten erilaisiin ilmanottojärjestelmiin ja -laitteisiin. Ne on suunniteltu vähentämään tehokkaasti melutasoa säilyttäen samalla erinomaisen ilmavirran. Nämä äänenvaimentimet sallivat maksimivirtausnopeuden 4700 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?