DAYTON Yksitoiminen koteloitu ajoitusrele, 1 EI


Suodattaa
Kontaktivahvistimen luokitus (resistanssi): 1A , Yhteydenottolomake: 1NO , Asennus: pinta , Lähtö: Solid State
TyyliMalliToimintoHzTulojänniteMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatAjastinalueHinta (ei alv)
A
5WML9
Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC60 sekuntia.0.5 sekuntia.53.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€37.58
B
5WML8
Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.50.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€32.45
C
6A857
Pois viive50/6024 - 240 VAC10 sekuntia.0.5 sekuntia.50.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€42.29
D
6A858
Pois viive50/6024 - 240 VAC60 sekuntia.3 sekuntia.53.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€42.66
E
5WML4
Pois viive50/6012 - 125 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.50.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€37.58
F
5WML7
Pois viiveEi sovellettavissa12 - 125 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.50.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€37.58
D
6A859
Pois viive50/6024 - 240 VAC300 sekuntia.15 sekuntia.515.00 sekuntia 300.00 sekuntiin€43.04
G
2A559
Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC1 sekuntia.0.05 sekuntia.20.05 sekuntia 1.00 sekuntiin€39.83
H
2A561
Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC10 sekuntia.0.5 sekuntia.20.50 sekuntia 10.00 sekuntiin€40.82
I
2A560
Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC5 sekuntia.0.25 sekuntia.20.25 sekuntia 5.00 sekuntiin€40.62
J
2A562
Viiveellä50/6024-240 VAC / 12-48 VDC60 sekuntia.3 sekuntia.23.00 sekuntia 60.00 sekuntiin€41.24

Yksitoiminen koteloitu ajoitusrele, 1 EI

Daytonin aikareleitä käytetään ohjaamaan koskettimien avaamista / sulkemista eri laitteissa tiettynä aikana. Nämä yksiköt on koteloitu suojaamaan vaikeilta ympäristöiltä. Niissä on viive / sammutusviive -toiminto, jolla voidaan ohjata laitteiden, laitteiden tai laitteiden kytkentätoimintoja (päälle / pois) 0.05 sekunnin (min) - 300 sekunnin (maksimi) välillä. Nämä releet on asennettu pintaan asennuksen helpottamiseksi ja niitä on saatavana 2- ja 5 -nastaisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?