VON DUPRIN 22EO SP28 3 Heavy Duty 22 -sarjan kosketusvanne | AE2EMA 4WY55

VON DUPRIN 22EO SP28 3' kosketuspalkin vanne Heavy Duty 22 -sarja

Varastossa
Tuote: AE2EMA Malli: 22EO SP28 3 'Ristiviite: 4WY55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€764.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuspalkin vanne
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunLakka
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle3 13 / 16 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.634
Laivan korkeus (cm)96.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 22EO SP28 4 22EO SP28 4 '37 - 48 "€788.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 22EO SP28 3' kosketuspalkin vanne Heavy Duty 22 -sarja
€764.22 / yksikkö