VON DUPRIN 22EO SP28 4 keskikokoinen kosketusvanne 22-sarja | AC3CGN 2RJ50

VON DUPRIN 22EO SP28 4' Touchbar Rem Medium Duty 22 Series

Varastossa
Tuote: AC3CGN Malli: 22EO SP28 4 'Ristiviite: 2RJ50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuspalkin vanne
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys37 - 48 "
Suorittaa loppuunLakka
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.147
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 22EO SP28 3 22EO SP28 3 '30 - 36 "€764.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 22EO SP28 4' Touchbar Rem Medium Duty 22 Series
€788.73 / yksikkö