Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 79020 Suojus 4 1/8 Halkaisija 304 Ruostumaton Teräs | AC9XRT 3LEK5

VOLLRATH 79020 Kansi 4 1/8 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9XRT Malli: 79020Ristiviite: 3LEK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
VäriHopea
Halkaisija4.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
VOLLRATH 77112 Suoja 135978 Medegen Ss: lle AC9XKQ 3LDV4 7711211.5 "€70.69
VOLLRATH 78672 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi 316 Ruostumaton teräs | AC9XKT 3LDV6 7867224 "€93.87
VOLLRATH 78702 Kansi 135984 Medegen Ss | AC9XKX 3LDW1 7870260 "€158.14
VOLLRATH 79040 Kansi 4 7/8 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs | AC9XRU 3LEK6 790404.875 "€43.54
VOLLRATH 79120 Suojus 7.25 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs | AC9XRW 3LEK8 791207.25 "€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 79020 Kansi 4 1/8 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs
€41.80 / yksikkö