Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78702 Kansi 135984 Medegen Ss | AC9XKX 3LDW1

VOLLRATH 78702 Kansi 135984 Medegen Ss

Varastossa
Tuote: AC9XKX Malli: 78702Ristiviite: 3LDW1
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
€158.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
VäriHopea
Halkaisija60 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
VOLLRATH 77112 Suoja 135978 Medegen Ss: lle AC9XKQ 3LDV4 7711211.5 "€70.69
VOLLRATH 78672 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi 316 Ruostumaton teräs | AC9XKT 3LDV6 7867224 "€93.87
VOLLRATH 79020 Suojus 4 1/8 Halkaisija 304 Ruostumaton Teräs | AC9XRT 3LEK5 790204.125 "€41.80
VOLLRATH 79040 Kansi 4 7/8 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs | AC9XRU 3LEK6 790404.875 "€43.54
VOLLRATH 79120 Suojus 7.25 Halkaisija 304 Ruostumaton teräs | AC9XRW 3LEK8 791207.25 "€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78702 Kansi 135984 Medegen Ss
€158.14 / yksikkö