Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67910 Alumiinipannun halkaisija 10 | AD8WKZ 4NCH3

VOLLRATH 67910 alumiininen paistinpannun halkaisija 10

Varastossa
Tuote: AD8WKZ Malli: 67910Ristiviite: 4NCH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen paistinpannu
Pohja Dia.7-5 / 8 tuumaa
Mitata8
Kahvapurkautuneet
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiSilikoni
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys2-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus2.125 "
Temp. vastus450 astetta F
Yläkuva.10 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VOLLRATH 67610 Alumiininen paistinpannu Tarttumaton halkaisija 10 | AD8WKV 4NCG8 676102-1 / 8 "2.125 "€69.60
VOLLRATH 67612 Alumiininen paistinpannu Tarttumaton halkaisija 12 | AD8WKW 4NCG9 676122-1 / 2 "2.5 "€78.02
VOLLRATH 67912 Alumiinipannun halkaisija 12 | AD8WLA 4NCH4 679122-1 / 2 "2.5 "€57.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67910 alumiininen paistinpannun halkaisija 10
€38.68 / yksikkö