Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67912 Alumiinipannun halkaisija 12 | AD8WLA 4NCH4

VOLLRATH 67912 alumiininen paistinpannun halkaisija 12

Varastossa
Tuote: AD8WLA Malli: 67912Ristiviite: 4NCH4
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
€57.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen paistinpannu
Pohja Dia.9-3 / 4 tuumaa
Mitata8
Kahvapurkautuneet
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiSilikoni
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys2-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Temp. vastus450 astetta F
Yläkuva.12 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VOLLRATH 67610 Alumiininen paistinpannu Tarttumaton halkaisija 10 | AD8WKV 4NCG8 676102-1 / 8 "2.125 "€69.60
VOLLRATH 67612 Alumiininen paistinpannu Tarttumaton halkaisija 12 | AD8WKW 4NCG9 676122-1 / 2 "2.5 "€78.02
VOLLRATH 67910 Alumiinipannun halkaisija 10 | AD8WKZ 4NCH3 679102-1 / 8 "2.125 "€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67912 alumiininen paistinpannun halkaisija 12
€57.75 / yksikkö