Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 58160 Kartiolaite 14.75 Quart 304 Ruostumaton Teräs | AC9XQK 3LEF8

VOLLRATH 58160 kartiomainen sanko 14.75 Quart 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XQK Malli: 58160Ristiviite: 3LEF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolaite
Koko14-3 / 4 qt.
Syvyys10.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VOLLRATH 58130 kartiomainen vaaka 12.5 neliömetriä 304 ruostumatonta terästä | AC9XKH 3LDU6 5813012-1 / 2 qt.10 "€239.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58160 kartiomainen sanko 14.75 Quart 304 ruostumatonta terästä
€263.31 / yksikkö