Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 58130 kartiomainen vaaka 12.5 neliömetriä 304 ruostumatonta terästä | AC9XKH 3LDU6

VOLLRATH 58130 kartiomainen sanko 12.5 Quart 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XKH Malli: 58130Ristiviite: 3LDU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolaite
Koko12-1 / 2 qt.
Syvyys10 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VOLLRATH 58160 Kartiolaite 14.75 Quart 304 Ruostumaton Teräs | AC9XQK 3LEF8 5816014-3 / 4 qt.10.125 "€263.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58130 kartiomainen sanko 12.5 Quart 304 ruostumatonta terästä
€239.61 / yksikkö