SPYDER Volframikarbidia kulunut


Suodattaa
Arvosana: YG8C , Max. Leikkaussyvyys: 6.25 " , Ensisijainen sovellus: Puu , Varren koko: 7/16 "kuusikulmainen , Käytä seuraavien kanssa: Valmistaja Nro 600839 ja 600840
TyyliMalliNäin Dia.Hinta (ei alv)
A
600825
1.25 "€61.88
B
600826
1.75 "€73.75
C
600827
2"€92.52
D
600829
2-9 / 16 "€119.23
E
600828
2.375 "€107.21
F
600830
3"€146.00
G
600831
3.375 "€146.83
H
600832
3.625 "€151.90
I
600833
4"€148.98
J
600836
4.75 "€198.80
K
600834
4.125 "€157.36
L
600835
4.375 "€167.07
M
600837
5.25 "€251.97
N
600838
6"€277.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?