Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON CAD-811-SBB 8.5 x 11 akryyli-ilmoitusnäyttö | AF7GHW 20YV17

VISIONTRON CAD-811-SBB 8.5 x 11 akryyli-ilmoitusnäyttö

Varastossa
Tuote: AF7GHW Malli: CAD-811-SBBRistiviite: 20YV17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriMusta
Korkeus11 "
Pituus8.5 "
TyyppiKirkas akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8306300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VISIONTRON CAD-811-SBC 8.5 x 11 -akryyli-ilmoitusnäyttö | AF7GHX 20YV18 CAD-811-SBCKiillotettu Chrome€61.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON CAD-811-SBB 8.5 x 11 akryyli-ilmoitusnäyttö
€61.50 / yksikkö