STAFFORD MFG Signature-sarja, kaksiosaiset jaetut alumiiniset jäykät akselikytkimet


Suodattaa
materiaali: Alumiini , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Matala profiili
TyyliMalliVääntömomenttiReikäkokoPoran koko AKokonaispituusReiän koko BLuokkaKiilauran kokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
7A008008FK
-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
Tarjouspyyntö
A
7A010010FK
-5 / 8 "-2"-20113 / 16 "1.313 "-
Tarjouspyyntö
B
7A004004F
50.00 tuumaa-paunaa.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
Tarjouspyyntö
B
7A006004F
80.00 tuumaa-paunaa.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
Tarjouspyyntö
B
7A006006F
120.00 tuumaa-paunaa.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€87.57
Tarjouspyyntö
B
7A008006F
150.00 tuumaa-paunaa.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
Tarjouspyyntö
B
7A008008F
200.00 tuumaa-paunaa.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
Tarjouspyyntö
B
7A010008F
400.00 tuumaa-paunaa.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
Tarjouspyyntö
B
7A010010F
500.00 tuumaa-paunaa.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?