EATON E2KEM Type Mining Complete Molded Case -katkaisijat


Eaton E2KEM -tyyppisiä kaivosten valmiiksi muotoiltuja katkaisijoita käytetään moottorien ohjauskeskuksissa, kytkentätauluissa, paneelitauluissa ja väylissä suojaamaan sähköjärjestelmiä ylivirroilta ja oikosulkuolosuhteilta.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2KEM3200W
€13,506.34
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3150WU66
€14,243.06
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400WU66
€17,000.15
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225W
€13,506.34
Tarjouspyyntö
A
E2KEM34002WA02
€16,096.00
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225WA02
€14,745.38
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400M2WA01
€17,368.49
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225M2WU18
€15,638.36
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225MWA06U66
€16,386.22
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3150MWU66
€15,638.36
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225M2W
€13,506.34
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400W
€15,091.40
Tarjouspyyntö
A
E2KEM32252WU66
€15,638.36
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225WU18
€15,638.36
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400M2WU66
€17,402.01
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400M2W
€15,091.40
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400M2WA07S09
€14,499.81
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225MW
€13,506.34
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225MWA13U66
€17,189.89
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225MWU66
€13,818.88
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3225M2WU66
€15,638.36
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3150W
€13,506.34
Tarjouspyyntö
A
E2KEM3400M2WS10
€17,580.59
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä kaivoskatkaisimet on varustettu elektronisella laukaisuyksiköllä ja sisäänrakennetulla testiportilla helpottamaan kenttätestausta 120 VAC:n testisarjalla.
  • Niissä on lämpömagneettinen LSI-laukaisu, joka parantaa yksikön suojaa ja säätöä.
  • Näiden katkaisijoiden ampeerimäärä on 400 A ja niitä on saatavana järjestelmiin 1000 VAC asti.
  • Ne on varustettu K-kehyksillä yksikön vaurioiden minimoimiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Shunt Trip: Tässä matkassa on jaksoittainen mitoitettu solenoidi, katkaisukytkin ja laukaisumäntä, joka on asennettu pistokemoduuliin. Se tarjoaa lisäksi kauko-ohjattavan laukaisun.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • IEC
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden katkaisijoiden suurin jännite?

1000 VAC.

Mikä on näiden katkaisijoiden magneettinen laukaisualue?

200 ja 1500

Mikä on näiden Eaton E2KEM -tyyppisten katkaisijoiden keskeytysluokitus?

14 kAIC 1000 VAC:lla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?