Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 71405 lattianpyyhkimen kumi valkoinen 16 tuumaa | AF6VAV 20JX88

VIKAN 71405 Lattiavetolasta kumi valkoinen 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VAV Malli: 71405Ristiviite: 20JX88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus3-1 / 2 "
Terän pituus16 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VIKAN 71402 Lattialaatta Kumi Vihreä 16 Tuumaa | AF6VAR 20JX85 71402Vihreä€64.48
VIKAN 71403 lattianpyyhkimen kumi sininen 16 tuumaa | AF6VAT 20JX86 71403sininen€64.48
VIKAN 71404 Lattialaatta Kumi Punainen 16 Tuumaa | AF6VAU 20JX87 71404punainen€64.48
VIKAN 71406 lattiakaivin, kumi, keltainen, 16 "| AF6VAW 20JX89 71406Keltainen€64.48
VIKAN 71407 lattianpyyhkijän kumi oranssi 16 tuumaa | AF6VAX 20JX90 71407Oranssi€64.48
VIKAN 71408 lattianpyyhkimen kumi violetti 16 tuumaa | AF6VAY 20JX91 71408Violetti€64.48
VIKAN 71409 lattianpyyhkimen kumi musta 16 tuumaa | AF6VAZ 20JX92 71409Musta€64.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 71405 Lattiavetolasta kumi valkoinen 16 tuumaa
€64.48 / yksikkö