VIKAN 16 "lattiasuulake


Suodattaa
Terän pituus: 16 " , Terän materiaali: Kumi , Terän tyyli: Yksiterä , Liitäntätyyppi: kierteitetyt , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Kehyksen materiaali: polypropeeni
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
71409
Musta€64.48
B
71403
sininen€64.48
C
71402
Vihreä€64.48
D
71407
Oranssi€64.48
E
71408
Violetti€64.48
F
71404
punainen€64.48
G
71405
Valkoinen€64.48
H
71406
Keltainen€64.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?