CHERNE Puhdastiivistävät tulpat


Cherne Clean-Seal -tulpat asennetaan PVC-, ABS- tai valurautaiseen teepintaan testausveden roiskeiden poistamiseksi viemäri-, jäte- ja tuuletusputkijärjestelmien (DWV) pinotestauksen aikana, jolloin työalue ja putkimies pysyy kuivana. Nämä helposti asennettavat tulpat voivat tiivistää sekä muoviset että vaikeasti tiivistävät valurautakierteiset puhdistusaukot, ja niissä on irrotettava sifter-venttiilin täyttöliitin, joka on korjattavissa kentällä....Lue lisää

Suodattaa
Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen KokoMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta (ei alv)
A
271508
1.5 "13 psi/30 jalkaa30 psi1.5 "4.75 "€59.52
A
271705
2"13 psi/30 jalkaa35 psi2.38 "5.81 "€50.45
A
271713
3"13 psi/30 jalkaa35 psi3.5 "7.38 "€61.96
A
271721
4"13 psi/30 jalkaa35 psi4.5 "8.5 "€79.60

Toimintamekanismi

  • Työnnä tulppa putkeen tai levitysalueelle pujotamalla se tavalliseen testi-t-putkeen vähintään putken halkaisijaa vastaavalta etäisyydeltä estääksesi tulpan ulkonemisen.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää täyttöliittimeen (kuten Schrader-venttiiliin) ja toinen pää linjapaineeseen, pumppuun tai muuhun syöttöpainelaitteeseen.
  • Jos käytettävissä on toinen liitin, liitä paineenlukuletku liittimeen. Toisen letkun toinen pää tulee liittää kalibroituun mittariin.
  • Kiinnitä / tue pistoke kunnolla ennen pistokkeen täyttämistä. Täytä tulppa sen nimellistäyttöpaineeseen täyttöletkun kautta.
  • Stabilisoi tulppa hetkeksi ennen putken tai sovelluksen testaamista. Kun olet suorittanut testin tai käytön, vapauta kaikki vastapaine ja tulpan paine, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty.
  • Irrota esto-/jäykistysjärjestelmä ennen kuin irrotat tulpan putkesta. Säilytä pistoke turvallisesti säilytysohjeiden mukaisesti.

Ominaisuudet

  • Cherne Clean-Seal -tulpat kestävät 30 metrin (9.1 jalan) maksimipään ja 13 baarin maksimivastapaineen.
  • Niiden luonnonkumirunko iskunkestävällä ABS-kierteellä tarjoaa vuototiiviin tiivisteen ja lisää kestävyyttä.
  • Ne voivat toimia lämpötiloissa 0 - 125 astetta F.
  • Nämä tulpat täytetään käyttämällä ilmaa/kaasua, jonka paine on 30 psi (2.1 bar) tai 35 psi (2.4 bar).
  • Ne ovat NPT-kokoisia ja nimelliskoot vaihtelevat 1.5 - 4 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Cherne Inflation - Read Back Letkut: Nämä paineenlukuletkut toimivat näiden tulppien kanssa paineistetun kaasun syöttämiseksi. Ne on varustettu mittareilla tarkkaa täyttöä tai tyhjennystä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka määrittää tarvittavan pistokkeen koko?

Käyttäjien tulee määrittää putken sisähalkaisija (ID) ja valita sitten pistoke sovelluksen ID:n mukaan.

Mitä asioita tulee muistaa ennen näiden pistokkeiden asentamista?

  • Valitse oikean kokoinen tulppa putken koon ja rakenteen mukaan.
  • Mittaa aina suurin vastapaine, joka tulpan on kestettävä. Valitse pistoke sen mukaan.
  • Varmista, että putken sisähalkaisija on tulpan pienimmän ja suurimman tiivistyskoon alueella.
  • Tulppien täyttämiseen tai tyhjentämiseen tulee käyttää kalibroituja mittareita ja sopivia letkuja.
  • Puhdista putki roskista tai vieraista aineista, jotta tulppa ei vaurioidu. Puhdista pistoke miedolla saippualla ja vedellä ilman puhdistusaineita.
  • Tarkista, ettei tulpassa ole halkeamia, korroosiota, halkeamia, vuotoja tai löystyneitä liittimiä täyttämällä tulppa 1 PSIG:n paineella jokaisen käytön jälkeen.
  • Varajärjestelmä voidaan valita vahingon estämiseksi, jos pistoke katkeaa.
  • Oikein suunniteltua sulku- tai tukilaitetta on käytettävä pistokkeen takana olevien voimien aiheuttaman tulpan liikkeen estämiseksi.

Kuinka säilyttää nämä Cherne Clean-Seal -tulpat?

Nämä pistokkeet on säilytettävä kuivassa paikassa alle 110 astetta F ja suojassa auringonvalolta, otsonilta tai ultraviolettivalon lähteiltä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?