JOHNSON CONTROLS MP843C001 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3-7 Jousi | AD4HMF 41P624

JOHNSON CONTROLS MP843C001 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3-7 Jousi

Varastossa
Tuote: AD4HMF Malli: MP843C001Ristiviite: 41P624

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen venttiilitoimilaite
Pituus11 13 / 16 "
Max. Ilmanpaine25 psi
Nimellinen jousialue3 - 7 psi
Käyttöpaine0 ja 25
Tahti3 / 4 "
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTahtiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS MP821C001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3-7 jousi | AD4HLT 41P612 MP821C00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€726.72
JOHNSON CONTROLS MP821D001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 4-8 jousi | AD4HLU 41P613 MP821D00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€685.97
JOHNSON CONTROLS MP821E001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 9-13 jousi | AD4HLV 41P614 MP821E00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€737.84
JOHNSON CONTROLS MP822C001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 7 jousi | AD4HLW 41P615 MP822C00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€832.26
JOHNSON CONTROLS MP822D001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 4-8 jousi | AD4HLX 41P616 MP822D00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€737.84
JOHNSON CONTROLS MP822E001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 9-13 jousi | AD4HLY 41P617 MP822E00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€802.83
JOHNSON CONTROLS MP823C001 Pneumaattisen venttiilin toimilaite 3 - 7 jousi | AD4HLZ 41P618 MP823C00111 "9 7 / 32 "3 / 4 "9 7 / 32 "€766.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS MP843C001 Pneumaattinen venttiilitoimilaite 3-7 Jousi
€844.27 / yksikkö