VIEGA LLC 20863 Adapterilaippa Laippa x P 4 x 4 tuumaa | AB4BFA 1WNZ1

VIEGA MEGAPRESS 20863 Sovittimen laippa Laippa x P 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BFA Malli: 20863Ristiviite: 1WNZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen laippa
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPaina x Laippaa
Max. Paine200 psi
Putken koko4"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20853 sovitinlaippa laippa x P 2-1/2 tuumaa | AB4BEY 1WNY8 208532.5 "2.5 "€322.86
VIEGA LLC 20858 sovitinlaippa laippa x P 3 tuumaa | AB4BEZ 1WNY9 208583"3"€387.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20863 Sovittimen laippa Laippa x P 4 x 4 tuumaa
€453.80 / yksikkö