Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20858 sovitinlaippa laippa x P 3 tuumaa | AB4BEZ 1WNY9

VIEGA MEGAPRESS 20858 Sovittimen laippa Laippa x P 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BEZ Malli: 20858Ristiviite: 1WNY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen laippa
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPaina x Laippaa
Max. Paine200 psi
Putken koko3"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20853 sovitinlaippa laippa x P 2-1/2 tuumaa | AB4BEY 1WNY8 208532.5 "2.5 "€322.86
VIEGA LLC 20863 Adapterilaippa Laippa x P 4 x 4 tuumaa | AB4BFA 1WNZ1 208634"4"€453.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20858 Sovittimen laippa Laippa x P 3 tuumaa
€387.83 / yksikkö