Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20853 sovitinlaippa laippa x P 2-1/2 tuumaa | AB4BEY 1WNY8

VIEGA MEGAPRESS 20853 Sovittimen laippa Laippa x P 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BEY Malli: 20853Ristiviite: 1WNY8
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
€322.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen laippa
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPaina x Laippaa
Max. Paine200 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20858 sovitinlaippa laippa x P 3 tuumaa | AB4BEZ 1WNY9 208583"3"€387.83
VIEGA LLC 20863 Adapterilaippa Laippa x P 4 x 4 tuumaa | AB4BFA 1WNZ1 208634"4"€453.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20853 Sovittimen laippa Laippa x P 2-1/2 tuumaa
€322.86 / yksikkö