A B Laakerin tyyppi: Suljettu pallo , Terän halkaisija: 36 " , Terän materiaali: Teräs , CFM High: 11,693 , Johdon pituus: 5ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Teollinen , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 75 " , Kotelon materiaali: polyeteeni , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 45 " , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/2 , Moottorin eristys: Luokka F , Moottorin kierrosluku: 825 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Jalusta , Asennustyyli: Jalustalle asennettu , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 7/3.5 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: värähtelevän , Ulkoläpimitta: 37.5 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeudet: 1 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115/230 , wattia: 450 , Leveys: 42 "