Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELCH 581.0215.382 Indeksoitava leikkuupääyksikkö, Insert Style DNMG, kokonaispituus 79 mm | CE9ZLX 32VR22

KELCH 581.0215.382 Indeksoitava leikkauspääyksikkö, Insert Style DNMG, kokonaispituus 79 mm

Varastossa
Tuote: CE9ZLX Malli: 581.0215.382Ristiviite: 32VR22

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuupääyksikkö
LeikkaussuuntaOikea käsi
pään pituus55mm
Lisää muoto55 asteen timantti
Lisää koko150808
Kokonaispituus79mm
haravaDNMG 150608
Varren korkeus55mm
Varren leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren leveysLeikkaussuuntapään pituusLisää muotoLisää kokoKokonaispituusharavaVarren korkeusHinta
KELCH 581.0608.383 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 90 mm | CE9ZLN 32VR35 581.0608.38335mmOikea käsi60mmTrigon08040890mmWNMG 08040860mm€491.11
KELCH 581.0708.383 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 90 mm | CE9ZLP 32VR38 581.0708.38335mmVasen käsi60mmTrigon08040890mmWNMG 08040860mm€491.11
KELCH 581.0608.382 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 74 mm | CE9ZLQ 32VR34 581.0608.38227mmOikea käsi50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm€400.79
KELCH 581.0708.382 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 74 mm | CE9ZLR 32VR37 581.0708.38227mmVasen käsi50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm€400.79
KELCH 581.0608.384 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 103 mm | CE9ZLT 32VR36 581.0608.38445mmOikea käsi65mmTrigon080408103mmWNMG 08040865mm€516.53
KELCH 581.0708.384 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli WNMG, kokonaispituus 103 mm | CE9ZLU 32VR39 581.0708.38445mmVasen käsi65mmTrigon080408103mmWNMG 08040865mm€516.53
KELCH 581.0215.383 Vaihdettava leikkuupääyksikkö, terämalli DNMG, kokonaispituus 90 mm | CE9ZLV 32VR23 581.0215.38335mmOikea käsi60mm55 asteen timantti15080890mmDNMG 15060860mm€491.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KELCH 581.0215.382 Indeksoitava leikkauspääyksikkö, Insert Style DNMG, kokonaispituus 79 mm
€400.79 / yksikkö