Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0387-0040 Juottosuutin AE3VQP 5GEH6

VICTOR 0387-0040 Juotossuutin

Varastossa
Tuote: AE3VQP Malli: 0387-0040Ristiviite: 5GEH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuottosuutin
Asetyleenivirta2-4 scfh
Asetyleenipaine3 - 5 psig
Liekin tyyppiBrazing
KaasupalveluOksi-asetyleeni
Happivirta4-6 scfh
Happipaine3 - 5 psig
Hopea juotosputki1/4 - 1 "tai 6 - 25 mm
Koko0
Pehmeä juotosputken korkki.1/4 - 1 "tai 6 - 25 mm
TyyppiOksi-asetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VICTOR 0387-0039 Juottosuutin AE3VQN 5GEH5 0387-003900€118.79
VICTOR 0387-0041 Juottosuutin | AE3VQQ 5GEH7 0387-00411"€109.28
VICTOR 0387-0042 Juottosuutin | AE3VQR 5GEH8 0387-00422"€116.81
VICTOR 0387-0043 Juottosuutin | AE3VQT 5GEH9 0387-00433"€131.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0387-0040 Juotossuutin
€110.24 / yksikkö