A B AC-jänniteluokitus: 150V AC , Rungon materiaali: melamiini , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Yhteensopiva: 1BS, CHM, HPS-sarja , Nykyinen arvostelu: 50A , DC-jänniteluokitus: 150V DC- , Halkaisija: 13 / 16 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A15QS , Sulakelohkon rakenne: Ei hylkäämistä , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 2" , Mfr. Sarja: Bussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännitteen luokitus: 150 VAC/DC