Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0386-0006 Air/lp Kit Lp-3-sarja | AE6TEM 5UX08

VICTOR 0386-0006 Air/lp Kit Lp-3-sarja

Varastossa
Tuote: AE6TEM Malli: 0386-0006Ristiviite: 5UX08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / MAP-Pro
MAPP kaasu hopeajuova1/4 to 1-1/4"
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 to 2-1/2
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 3/4 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 to 1-1/2"
Pehmeä juotosputken korkki.2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silver Braze -putki (1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 0386-0007 Air/lp Kit Lp-2-sarja | AE6TEN 5UX09 0386-0007€853.37
VICTOR 0386-0335 Ilma/asetyleenisarja | AE6TEV 5UX19 0386-0335€587.37
VICTOR 0386-0339 Ilma/asetyleenisarja | AE6TEW 5UX21 0386-0339€575.47
VICTOR 0386-0833 Proliini-asetyleenisarja | AE6TEX 5UX29 0386-0833€476.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0386-0006 Air/lp Kit Lp-3-sarja
€667.68 / yksikkö