Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0386-0339 Ilma/asetyleenisarja | AE6TEW 5UX21

VICTOR 0386-0339 Ilma/asetyleenisarja

Varastossa
Tuote: AE6TEW Malli: 0386-0339Ristiviite: 5UX21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
polttoaineIlma / asetyleeni
Pehmeä juotosputken korkki.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silver Braze -putki (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 0386-0006 Air/lp Kit Lp-3-sarja | AE6TEM 5UX08 0386-0006€667.68
VICTOR 0386-0007 Air/lp Kit Lp-2-sarja | AE6TEN 5UX09 0386-0007€853.37
VICTOR 0386-0335 Ilma/asetyleenisarja | AE6TEV 5UX19 0386-0335€587.37
VICTOR 0386-0833 Proliini-asetyleenisarja | AE6TEX 5UX29 0386-0833€476.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0386-0339 Ilma/asetyleenisarja
€575.47 / yksikkö