Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MG-F72-012 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen Xxl Coyote Pr | AC4LGK 30E396

MECHANIX MG-F72-012 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen Xxl Coyote Pr

Varastossa
Tuote: AC4LGK Malli: MG-F72-012Ristiviite: 30E396

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliKaksisuuntainen joustava elastaani
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriKojootti
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliPehmustettu elastaani
Liner-materiaaliTricot
PalmumateriaaliClarino-synteettinen nahka, EVA-vaahtolevyt,
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalmumateriaaliKokoHinta
MECHANIX MG-F72-008 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen S Coyote Pr | AC4LGF 30E392 MG-F72-008Clarino synteettinen nahkaS€68.43
MECHANIX MG-F72-009 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen M Coyote Pr | AC4LGG 30E393 MG-F72-009Clarino synteettinen nahkaM€68.43
MECHANIX MG-F72-010 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen L Coyote Pr | AC4LGH 30E394 MG-F72-010Clarino synteettinen nahkaL€68.43
MECHANIX MG-F72-011 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen Xl Coyote Pr | AC4LGJ 30E395 MG-F72-011Clarino synteettinen nahkaXL€68.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MG-F72-012 Mekaniikka Käsine Alkuperäinen Xxl Coyote Pr
€68.43 / yksikkö