Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 painemittari 0-1000 Psi 3-1 / 2in | AD9JWP 4TA70

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 Painemittari 0 - 1000 Psi 3-1/2in

Varastossa
Tuote: AD9JWP Malli: 351009SW02LXLL1000Ristiviite: 4TA70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3.5 "
Mittarin tyyppiTesti
asteikko100 psi
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 1000 psi
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen10 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: PLUS-suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoalueSormusmateriaaliPienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200 # Painemittari 0-200 Psi 3-1 / 2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 - 200 psiKiillotettu ruostumaton teräs2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Painemittari 0-3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 - 3000 psiKiillotettu ruostumaton teräs50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 painemittari 0-15 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 - 15 psiRuostumaton teräs0.2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 painemittari 0 - 5000 Psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 - 5000 psiRuostumaton teräs50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 painemittari 0-30 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 - 30 psiRuostumaton teräs0.5 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 painemittari 0-60 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 - 60 psiRuostumaton teräs1 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Painemittari 0-100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 - 100 psiRuostumaton teräs1 psi€174.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 Painemittari 0 - 1000 Psi 3-1/2in
€174.17 / yksikkö