Vickers

Vickers-luettelo sisältää vaihteiston, männän ja yksisiipiset pumput; ja hydrauliset venttiilit. Vickers Solenoidi venttiilit käytetään nesteen virtauksen ohjaamiseen ja pysäyttämiseen hydraulijärjestelmässä. Niissä on fluorihiilitiivisteet, jotka takaavat minimaalisen kitkan ja erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Niiden toimintataajuus on 50 / 60 Hz kelajännitteillä 110 - 120 VAC. Nämä venttiilit pystyvät toimittamaan nesteen virtausnopeuksia jopa 24 GPM 5075 psi:n maksimipaineella.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

VICKERS Hydraulisarjan venttiilit

Hydrauliset jakotukkaventtiilitSisältää vipu- ja solenoidikäyttöiset suuntaventtiilit, paineenrajoitus- ja kuristusventtiilit, joiden enimmäispaine on 5075 psi hydraulivirtauksen hallitsemiseksi, paineen pudotuksen minimoimiseksi, käytön helpottamiseksi ja koneen tuottavuuden lisäämiseksi (77 tuotetta)

VICKERS Hydrauliset siipipumput

Hydrauliset siipipumputTehokkaat, hiljaiset yhden ja kahden siiven pumput, joita käytetään muovaus-, materiaalinkäsittely-, rakennus- ja autoteollisuudessa. Suurin virtausnopeus on 60 gpm ja saatavana SAE A-, B- ja C-kaksiruuvilaippakiinnitysvaihtoehdoina (49 tuotetta)

VICKERS Hydrauliset hammaspyöräpumput

Hydrauliset hammaspyöräpumputLaajalti käytetty korkeapainerakentamisessa, maataloudessa ja kaivosteollisuudessa. Mukana 13-hampainen vaihdeprofiili, prioriteettiventtiilivaihtoehdot ja varoventtiili. Suurin sallittu paine on 3500 psi (240 bar), ja se on käytettävissä 0.4 - 1.77 cu (38 tuotetta)

VICKERS Hydrauliset mäntäpumput

Hydrauliset mäntäpumputAvoimen piirin mäntäpumput, joissa on (1- ja 1.25-tuumaiset) avaimet ja (12/24 ja 16/32) uriakselit, käytettäviksi korkeapaineisissa nesteensiirtosovelluksissa. Suurin teho ja virtausnopeus ovat 101.3 hv ja 44 g / min, ja ne ovat saatavana 2.5-4.88 kuutiometriä kierrosta kohden (11 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Vickers-työkalut ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Haldex Barnesin tai Little Giantin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijatyökalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Vickers-työkalu.

Lähetys

Nämä Vickers-työkalut vaihtelevat pienistä suuriin. Ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkut työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Vickers-työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Vickersistä

Vickers-luettelo sisältää vaihteiston, männän ja yksisiipiset pumput; ja hydrauliset venttiilit. Vickers Solenoidi venttiilit käytetään nesteen virtauksen ohjaamiseen ja pysäyttämiseen hydraulijärjestelmässä. Niissä on fluorihiilitiivisteet, jotka takaavat minimaalisen kitkan ja erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Niiden toimintataajuus on 50 / 60 Hz kelajännitteillä 110 - 120 VAC. Nämä venttiilit pystyvät toimittamaan nesteen virtausnopeuksia jopa 24 GPM 5075 psi:n maksimipaineella.

Tärkeimmät kauppanimet

SystemStak-venttiilit

SystemStak-venttiilit

Vickers SystemStak -venttiilit auttavat luomaan kompakteja hydraulijärjestelmiä, joissa modulaariset venttiilit asetetaan suuntaventtiilin ja asennuspinnan väliin. Niiden kompakti rakenne parantaa järjestelmän vastetta poistamalla ulkoiset nestejohtimet ja eliminoi vuotoa aiheuttavat meluiset resonanssiäänet...

. Hyvin todistettu rakenne mahdollistaa kompaktien ohjauskokoonpanojen aikaansaamisen, erityisesti yhdistettynä moniasemaisiin jakotukkiin. Ne tarjoavat kolme kiinnityspintaa suuntaventtiileihin liittämistä varten ja poistavat kaikki venttiilien väliset putket ja liitännät minimoiden näin mahdollisten vuotokohtien määrän.

LESA-sarjan TT lineaariset sähköhydrauliset servotoimilaitteet

LESA-sarjan TT lineaariset sähköhydrauliset servotoimilaitteet

Nämä toimilaitteet tarjoavat tarkat ja toistettavat liikkeet viilusorveissa, hakkureissa, poimintakoneissa, reunajyrsijöissä, uudelleensahoissa ja vaunujen päätyosissa. Ne poistavat tarpeen tehdä putkistoa sylinterin ja ohjausventtiilin ja erillisten hydraulisten jakoputkien välillä. Näissä servotoimilaitteissa on pienikitkainen, nollavuoto d...

rakenne, joka kestää painetta jopa 3000 psi. Niitä tarjotaan viidellä vakioreikäkoolla (2-5 tuumaa).

Usein kysytyt kysymykset

Mikä aiheuttaa hydraulipumpun paineen menettämisen?

Vuoto järjestelmässä on yksi todennäköisimpiä syitä hydraulipumpun paineen menettämiseen.