VICKERS 421AK01104B mäntäpumppu 3 kuutiometriä / kierros 34 Gpm | AB4ZNK 20V853

VICKERS 421AK01104B Mäntäpumppu 3 kuutiometriä/kierros 34 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4ZNK Malli: 421AK01104BRistiviite: 20V853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,509.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa piirin mäntäpumppu
Siirtymä3 ov. in./rev
Virtausnopeus34 gpm
Tuloaukko2 "CD 61-laippa
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Ajoittainen paine4600
Max. Teho81 HP
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku600
Mount2 Pultti B
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiTakaosa
Akselitiivistepolyakrylaatit
Akselin koko16/32 Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.325
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen tyyppi (paineen virtauskompensaattori # 4 SAE O-renkaan kuormitustunnistimen portilla)
    • Virtauskompensaattorin asetus (180-220 lbf / sq. In.)
    • Painekompensaattorin asetus (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akselin kierto (oikea)
    • Erityisominaisuudet: Hiljainen pumppu ja kompakti muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 421AK01106B männänpumppu 3 kuutiometriä / kierros 34 Gpm | AB4ZNL 20V854 421AK01106B€3,713.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421AK01104B Mäntäpumppu 3 kuutiometriä/kierros 34 Gpm
€3,509.70 / yksikkö