Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPWT-80 Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaihe | AD8AYE 4HR19

VIBCO SPWT-80 Electric Vibrator 1.70a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AYE Malli: SPWT-80Ristiviite: 4HR19
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
€792.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.70
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti800 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteVesitiivis, täysin suljettu, ilmanvaihto
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus80 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus5.375 "
kokonaisleveys5.5 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiKompakti
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
VIBCO SPWT-21 Sähkövibraattori 1.40a 115vac 1-vaiheinen AD8AYD 4HR18 SPWT-211.40€763.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPWT-80 Electric Vibrator 1.70a 115vac 1-vaihe
€792.08 / yksikkö