EBERBACH Seulan ravistimet


Eberbach-ravistimet on suunniteltu erilaisten materiaalien erottamiseen ja mitoittamiseen laadunvalvonnan ja -varmistuksen mukaisesti. Nämä ravistelijat automatisoivat hiukkasten sekoittamisen ohjaamalla ne sarjan kammioiden läpi verkkosuodattimilla varmistaakseen täydellisen erottelun. Niitä käytetään laajasti maataloudessa...l, lääke- ja elintarviketeollisuuden sovellukset.Lue lisää

Suodattaa
Kapasiteetti: 40 lbs. , Hz: 50/60
TyyliMalliJänniteNopeusKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
E6100
115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€9,089.18
B
E6105.SS
115V280 osc / min12 "29 "24 "€17,563.64
C
E6200
115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€13,633.77
Tarjouspyyntö
D
E6105.00
115V280 osc / min12 "29 "24 "€26,131.40
E
E6200.25
230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "€9,163.63
Tarjouspyyntö
A
E6100.25
230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "€4,276.36
E
E6105.25
230V280 osc / min12 "29 "24 "€16,800.00

Seulan ravistimet

Eberbach-seulan ravistimet on suunniteltu erottamaan tai määrittämään hiukkasten koko johtamalla ne verkkosuodattimilla varustettujen kammiosarjojen läpi ja sekoittamalla näytettä aggressiivisesti täydelliseen erottamiseen. Nämä yksiköt hyödyntävät tuotemerkin ainutlaatuista keinuvarren muotoilua, joka luo sekä pysty- että vaakasuuntaiset liikeakselit hiljaiseen ja erittäin aggressiiviseen ravisteluun. Valituissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää vaarallisia ympäristöjä, höyryjä tai pölyä. Niissä on myös digitaalinen ajastin ja merkkivalo käyttäjien mukavuuden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä ravistimista, saatavana 25, 29 ja 39 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Mukana tulee keinuvarsi, joka luo kaksi liikeakselia (pysty- ja vaakasuuntainen) aggressiivista sekoitusta varten, mikä lisää erotuksen tehokkuutta ja vähentää melutasoa.
  • Varustettu lukitusmekanismilla, joka kiinnittää seulat tiukasti ravistimeen.
  • Muuttuvan nopeuden toiminnallisuus integroituna digitaaliseen ohjaimeen, joka käsittelee erilaisia ​​nopeuksia ja ajoitustoimintoja.
  • Malli E6105 ruostumattomasta teräksestä valmistettu räjähdyssuojattu seularavistin, joka soveltuu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa on pölyä ja höyryjä.
  • Sisältää imujalkojen kiinnityksen nopeaan kiinnitykseen pintaan ja aggressiivisen tärinän välttämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • NEC-standardit

Usein kysytyt kysymykset

Voivatko Eberbach-seularavistimet toimia kaikkien materiaalien kanssa?

Ei, Eberbach-seularavistimet eivät pysty mittaamaan suihkeita tai emulsioita sekä koheesio- ja agglomeraattimateriaaleja, kuten savea.

Mikä mekanismi auttaa saavuttamaan kokoerottelun?

Eberbach-ravistelijat käyttävät keskipakovoimaa koon erottamiseksi eri materiaaleista. Ravistin tuottaa liiallista tärinää, sekoitusta tai pyöritystä erottaakseen helposti erikokoiset hiukkaset ylemmästä karkeasta seulasta alimmaiseen hienojakoiseen seulaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?