Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPWT-21 Sähkövibraattori 1.40a 115vac 1-vaiheinen AD8AYD 4HR18

VIBCO SPWT-21 Electric Vibrator 1.40a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AYD Malli: SPWT-21Ristiviite: 4HR18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.40
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti200 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteVesitiivis, täysin suljettu, ilmanvaihto
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus20 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus5.375 "
kokonaisleveys5.5 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiKompakti
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
VIBCO SPWT-80 Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaihe | AD8AYE 4HR19 SPWT-801.70€792.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPWT-21 Electric Vibrator 1.40a 115vac 1-vaihe
€763.57 / yksikkö