VESTIL WTJ-E-15-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDL 4ZB22

VESTIL WTJ-E-15-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AE2RDL Malli: WTJ-E-15-3-DCRistiviite: 4ZB22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,991.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDavit Crane
Pohjan korkeus18.5 "
Pohjan pituus12 "
Pohjan leveys12 "
Puomin laajennus27 13/16" @ 1500 lbs.
Puomin korkeus47 1/8 "- 73 5/16"
Boom Reach43 1/16 "- 66 3/4"
Koko1500 lbs.
Värisininen
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys51.0625 "
Laajennettu kapasiteetti1100 lbs.
Laajennettu pituus66.75 "
Laajennettu max. Koukun korkeus73.31 "
Laajennettu min. Koukun korkeus47.13 "
Suorittaa loppuunSininen jauhetakki
Korkeus65.69 "
HP1
Pituus51.062 "
Nostoalue47 - 73-3 / 16 "
Maston halkaisija (tuumaa)N / A
MateriaaliTeräs
Moottori HP1 hv
Asennuslevyn pituus12 "
Asennuslevyn leveys12 "
Toimintatila12 VDC
KäyttövoimaDC
Päästä43 - 66 "
Sisäänvedetty kapasiteetti650 lbs.
Sisään vedetty pituus43.13 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus66.75 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus43.06 "
Köyden pituus46 ft.
Kierto360 astetta
Kääntökulma360 astetta
TyyppiTalous
Jännite12V DC-
Leveys13.5 "
Vaijeri Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8426910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLaajennettu kapasiteettiPuomin korkeusBoom ReachLaajennettu pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu min. Koukun korkeusKorkeusHinta
VESTIL WTJ-20-4-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 4-7 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,110.77
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-20-4-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 4-7 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,390.52
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-E-15-3-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,229.13
Tarjouspyyntö
VESTIL WTJ-20-3-AC teräksinen vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8CND WTJ-20-3-ACJib-nosturi-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvanoidusta teräksestä vaihtovirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, harmaa | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,705.11
VESTIL WTJ-20-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Galvanoidusta teräksestä tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-5 jalkaa puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, harmaa | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALJib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,485.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WTJ-E-15-3-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen puominosturi, 3-1/2 - 5-1/2 jalkaa puomi, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen
€3,991.97 / yksikkö