VESTIL WTJ-sarjan nostopuominosturit


Suodattaa
Pohjakorkeus: 18.5 " , Pohjan pituus: 12 " , Pohjan leveys: 12 " , Puomin säädön lisäykset: 12 " , Puomin laajennus: 27 13/16" @ 1500 lbs. , Johdon pituus: 8 ft. , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Materiaali: Teräs , Asennuslevyn pituus: 12 " , Asennuslevyn leveys: 12 " , Köyden pituus: 46 ft. , Kierto: 360 astetta , vaijerin halk.: 3 / 16 "
TyyliMallieräLaajennettu kapasiteettiPuomin korkeusBoom ReachLaajennettu pituusLaajennettu max. Koukun korkeusLaajennettu min. Koukun korkeusKorkeusHinta (ei alv)
A
WTJ-E-15-3-AC
Davit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,082.07
B
WTJ-20-4-DC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,049.17
Tarjouspyyntö
C
WTJ-20-4-AC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,301.44
D
WTJ-E-15-3-DC
Davit Crane1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,894.48
E
WTJ-20-3-DC-GAL
Jib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,485.26
F
WTJ-20-4-AC-CSA
Jib-nosturi600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€6,849.61
G
WTJ-20-4-AC-GAL
Jib-nosturi600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€6,949.91
H
WTJ-20-3-DC
Jib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13
I
WTJ-E-15-3-AC-GAL
Jib-nosturi200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,367.73
J
WTJ-20-4-DC-GAL
Jib-nosturi600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,720.02
K
WTJ-20-3-AC
Jib-nosturi-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
L
WTJ-20-3-AC-GAL
Jib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,705.11
M
WTJ-E-15-3-DC-GAL
Jib-nosturi1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€4,263.76
N
WTJ-20-3-AC-CSA-GAL
Jib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€6,823.87
Tarjouspyyntö
O
WTJ-20-3-AC-CSA
Jib-nosturi250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€6,623.38
P
WTJ-E-15-3-AC-CSA-GAL
Jib-nosturi--------
Tarjouspyyntö
Q
WTJ-E-15-3-AC-CSA
Jib-nosturi200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "67.5 "€5,455.19
R
WTJ-20-4-AC-CSA-GAL
Jib-nosturi600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€7,067.34
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?