VESTIL WP-3737-FD-84B taitettava alusta, jossa 84 tuuman takaosa, koko 37 x 37 tuumaa

Tuote: AG8CJG Malli: WP-3737-FD-84B
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,213.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava huoltotaso
Pohjan syvyys4"
Koko600 lbs.
Romahtanut korkeus11.63 "
Kutistettu pituus38 "
Tiivistetty leveys38 "
KokoontaitettavaKyllä
VäriKeltainen
Oven leveys35 "
Laajennettu takanäytön korkeus84 "
Taitettu korkeus11 5 / 8 "
Taitettu pituus38 "
Taitettu leveys38 "
Haarukan paksuudelle1.5 "
Fork Widthille7.75 "
Fork Pocket Center27.75 "
Haarukan taskussa3 3 / 8 "
Haarukan tasku7-7 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 7 / 8 "
Haarukan paksuus1.5 "
Haarukan leveys7.75 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus38 "
Korkeus89.5 "
Korkea Selkäkorkeus84 "
Sisältää36" turvahihna ja piikkilukko
Pituus38 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus23.5 "
Ovien lukumäärä1
Platform Pituus37.75 "
Alustan leveys37.75 "
Ylimmän kiskon korkeus38 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)227.33
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu takanäytön korkeusKorkeusKorkea SelkäkorkeusHinta
VESTIL WP-3737-FD Taitettava työtaso, 600 Lb. Kapasiteetti, 37 x 37 tuumaa koko | AG8CJF WP-3737-FD70 "81.25 "70 "€1,813.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-3737-FD-84B taitettava alusta, jossa 84 tuuman takaosa, koko 37 x 37 tuumaa
€2,213.38 / yksikkö