VESTIL WD-FC-4 Valinnainen tiivistetty kahden polkimen jalkasäädin

Varastossa
Tuote: AG8CDU Malli: WD-FC-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,835.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi polkimen jalkaohjaimen tiivistettä
Korkeus5"
Pituus12 "
MittayksikötJOKA
TyyppiWashdown Power and Control -paketti
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL WD-FC-2 valinnainen suljettu neljän polkimen jalkasäädin AG8CDT WD-FC-25.88 "Neljä polkimen jalkaohjaimen tiiviste5.75 "10 "€1,420.15
VESTIL WD-WM2PB Wash Down virta- ja ohjauspaketti, 2 painiketta | AG8CDV WD-WM2PB-Virta- ja ohjauspaketin 2 painike--€1,291.46
Tarjouspyyntö
VESTIL WD-WM4PB Wash Down virta- ja ohjauspaketti, 4 painiketta | AG8CDW WD-WM4PB-Virta- ja ohjauspaketin 4 painike--€1,699.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WD-FC-4 Valinnainen tiivistetty kahden polkimen jalkasäädin
€1,835.46 / yksikkö