GENERAL PIPE CLEANERS JM-2512-V-sarjan perävaunusuihkusarjat


Suodattaa
Kapasiteetti: 200 Ga. , Letkun koko: 1 / 2 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
114857
-€35,719.09
A
114862
250 ft.€38,304.00
B
114869
400 ft.€39,258.55

JM-2512-V-sarjan perävaunusuihkusarjat

General Pipe Cleaners JM-2512-V -sarjan perävaunusuihkusarjoja käytetään putkien ja viemärien tukosten poistamiseen. Näissä perävaunuun asennettavissa suihkusarjoissa on korkeapaineiset vesisuihkut, jotka poistavat pinttyneitä tukkeumia, roskia ja rasva- tai sedimenttitukoksia putkista. Ne on varustettu 690 cc:n moottorilla ja sähkökäynnistystoiminnolla, joka toimii 2500 psi:llä. Vibra-pulse-tekniikalla varustettu 12 gpm pumppu näissä suuttimissa toimii kiilahihnavahvistimen kautta suorituskyvyn parantamiseksi. Näissä suihkusarjoissa on kaksi letkukelaa, jotka on asennettu taakse, ja sähköisesti kelattava suihkuletkukela optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Ne on lisäksi varustettu 200 gallonan säiliöllä riittävää vettä varten etäkäyttöön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?