VESTIL VTB-6-O liikenneeste, 6 jalkaa leveä, oranssi nauha

Tuote: AG8CBX Malli: VTB-6-O
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€678.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolycade-liikenteeneste
Pohjaveden läpim.2"
Koko112 gal.
Syvyys74 "
Täytä Port Dia.4"
Korkeus34 "
Pituus74 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Nauhan väriHopea
Paino täytetty vedellä1025 lbs.
Leveys16 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusPituusPaino täytetty vedelläLeveysHinta
VESTIL VTB-5-O Liikenneeste, 5 jalkaa leveä, oranssi nauha | AG8CBU VTB-5-O72 gal.Oranssi60 1 / 2 "24 1 / 2 "60 1 / 2 "640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-5-W liikenneeste, 5 jalkaa leveä, valkoinen nauha | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-5-Y liikenneeste, 5 jalkaa leveä, keltainen nauha | AG8CBW VTB-5-Y72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-6-W liikenneeste, 6 jalkaa leveä, valkoinen nauha | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
Tarjouspyyntö
VESTIL VTB-6-Y liikenneeste, 6 jalkaa leveä, keltainen nauha | AG8CBZ VTB-6-Y112 gal.Keltainen74 "34 "74 "1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VTB-6-O liikenneeste, 6 jalkaa leveä, oranssi nauha
€678.51 / yksikkö