ABUS 41-sarja, laminoitu teräslukko


Suodattaa
Rungon korkeus: 1.375 " , Rungon materiaali: Teräs , Vartalo tyyli: Suorakulmainen , Rungon paksuus: 1" , Rungon leveys: 1.5 " , Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaan: Ei , Avaintyyppi: samoin , Pinssien määrä: 5 , Shackle Halkaisija: 17 / 64 " , Sakkelin materiaali: Karkaistu teräs , Sakkelin tyyppi: avoin , Sakkelin leveys: 13 / 16 "
TyyliMallikorinvärisetPuskurin väriKahvan korkeusHinta (ei alv)
A
41/40 KA Musta
MustaMusta3 / 4 "€16.37
B
41HB / 40 KA Musta
MustaMusta1.875 "€18.93
C
41/40 KA Sininen
sininensininen3 / 4 "€16.37
D
41HB / 40 KA Sininen
sininensininen1.875 "€18.93
E
41HB / 40 KA Vihreä
VihreäVihreä1.875 "€18.93
F
41/40 KA Vihreä
VihreäVihreä3 / 4 "€16.37
G
41HB / 40 KA Punainen
punainenpunainen1.875 "€18.93
H
41/40 KA punainen
punainenpunainen3 / 4 "€16.37
I
41HB / 40 KA keltainen
KeltainenKeltainen1.875 "€18.93
J
41/40 KA keltainen
KeltainenKeltainen3 / 4 "€16.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?